永興電機工業
ホワイト砥石ホイール
一般鋼材、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼の研削に適しています。
用途
適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼
適合材
一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼
粒度
120
色
ホワイト
入数
10
ねじ
【固定ねじ】M1.7タイプ
内容量
1パック
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端径(Φmm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08692455
3A21001
19
30000
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08692471
3A21002
19
30000
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08692480
3A21003
22
25000
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08692489
3A21004
22
25000
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08692498
3A21005
25
20000
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08692507
3A21006
25
20000
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください