永興電機工業
ステンレスブラシ (平型)
ワーク材質がステンレス、アルミニウムの研磨や高温状態での研磨に向いています。酸、アルカリ、熱に強くサビの発生、折損が少なく安定した強度を持っています。画像はイメージです。
用途
ステンレス・アルミニウムの研磨高温状態での研磨
形状
平型
毛材
ステンレス
適合材
ステンレス・アルミニウム
入数
10
内容量
1パック
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08691859
6A61002
2.34
15000
14
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08691868
6A62001
3
15000
10
¥
9,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08691877
6A62002
3
15000
12
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08691886
6A62003
3
15000
14
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08695675
6A61001
2.34
15000
12
¥
7,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08695691
6A62004
3
15000
19
¥
7,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08695700
6A62005
3
10000
25
¥
7,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください