ステンレスブラシ (平型)

ステンレスブラシ (平型) - 永興電機工業

ワーク材質がステンレス、アルミニウムの研磨や高温状態での研磨に向いています。酸、アルカリ、熱に強くサビの発生、折損が少なく安定した強度を持っています。平型/特厚のステンレスブラシです。ブラシの性質上寸法は若干の土があり、 計測の仕方によっ ても差が生じます。

用途ステンレス・アルミニウムの研磨高温状態での研磨軸径(Φmm)3形状平型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材ステンレス適合材ステンレス・アルミニウム入数10先端径(Φmm)25×5内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
086918506062102
15,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする