永興電機工業
スパイラルステンレスブラシ
ワーク材質がステンレス、アルミニウムの研磨や高温状態での研磨に向いています。酸、アルカリ、熱に強くサビの発生、折損が少なく安定した強度を持っています。画像はイメージです。
用途
ステンレス・アルミニウムの研磨高温状態での研磨
軸径(Φmm)
3
形状
スパイラル
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3500
毛材
ステンレス
適合材
ステンレス・アルミニウム
入数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08683967
6092205
6×25
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08683976
6092206
7×25
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08683985
6092207
8×25
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08684001
6092208
9×25
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08684010
6092209
10×25
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください