永興電機工業
ステンレスブラシ (エンド型)
ワーク材質がステンレス、アルミニウムの研磨や高温状態での研磨に向いています。酸、アルカリ、熱に強くサビの発生、折損が少なく安定した強度を持っています。画像はイメージです。
用途
ステンレス・アルミニウムの研磨高温状態での研磨
形状
エンド型
毛材
ステンレス
適合材
ステンレス・アルミニウム
内容量
1パック
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
入数
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08691701
6061300
2.34
15000
10
6×8
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08691710
6062401
3
10000
10
10×12
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08691719
6A62010
3
8000
10
3×8
¥
6,100
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08691728
6A62011
3
8000
10
8×10
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08691737
6A63008
6
3000
2
18×25
¥
3,580
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08691746
6A63009
6
3000
2
15×25
¥
4,140
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08693566
6A63007
6
3000
2
10×25
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08694327
6062400
3
15000
10
6×8
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください