永興電機工業
ステンレスブラシ (平型)
ワーク材質がステンレス、アルミニウムの研磨や高温状態での研磨に向いています。酸、アルカリ、熱に強くサビの発生、折損が少なく安定した強度を持っています。
用途
ステンレス・アルミニウムの研磨高温状態での研磨
軸径(Φmm)
6
形状
平型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
毛材
ステンレス
適合材
ステンレス・アルミニウム
入数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08683845
6A63001
30×6
¥
2,270
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08683861
6A63002
40×10
¥
2,270
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08683870
6A63003
50×10
¥
2,430
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08683879
6A63004
65×10
¥
2,430
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください