ステンレスブラシ (筆型)

ステンレスブラシ (筆型) - 永興電機工業ステンレスブラシ (筆型) - 永興電機工業ステンレスブラシ (筆型) - 永興電機工業ステンレスブラシ (筆型) - 永興電機工業ステンレスブラシ (筆型) - 永興電機工業ステンレスブラシ (筆型) - 永興電機工業

ワーク材質がステンレス、アルミニウムの研磨や高温状態での研磨に向いています。酸、アルカリ、熱に強くサビの発生、折損が少なく安定した強度を持っています。筆型は毛先が尖っているので、溶接コーナー部や穴の入り口のバリ取り等に便利です。各種金属製品のサビ取り、汚れ落とし、溶接処理前後のクリーニング等、ネジ穴のクリーニングに適しています。画像はイメージです。

用途ステンレス・アルミニウムの研磨高温状態での研磨軸径(Φmm)6形状筆型最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ステンレス適合材ステンレス・アルミニウム入数2内容量1パック
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
086918076A6301210×25
2,080
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
086952986A6301420×25
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
086960776A6301315×25
2,280
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする