曜日別特売

キャップサンダー (SiC)

キャップサンダー (SiC) - 永興電機工業キャップサンダー (SiC) - 永興電機工業キャップサンダー (SiC) - 永興電機工業キャップサンダー (SiC) - 永興電機工業キャップサンダー (SiC) - 永興電機工業キャップサンダー (SiC) - 永興電機工業

チタンやアルミニウム合金製のワークに最適なサンダーです。特に航空機のタービンにおいて抜群の切削力を発揮し、粗中仕上げからメンテナンス等の研削に最適です。厳選された砥粒と特殊な結合材によって、研削時の発熱を極力抑え研磨材を熱によるダメージから保護し、砥粒の脱落を防ぎ、研磨焼けの少ない効率の良い作業が可能です。

用途航空機のタービンの粗中仕上げからメンテナンス等研削砥粒SiC入数10内容量1パック
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
086914485A6101080400007×12
3,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
086914575A61011150400007×12
3,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
086940905A6101280300009×14
3,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
086940995A61013150300009×14
3,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
086945105A61014802000012×16
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
086945195A610151502000012×16
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする