グリーン砥石ホイール

グリーン砥石ホイール - 永興電機工業グリーン砥石ホイール - 永興電機工業グリーン砥石ホイール - 永興電機工業グリーン砥石ホイール - 永興電機工業グリーン砥石ホイール - 永興電機工業グリーン砥石ホイール - 永興電機工業

高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。被削材の目安として、 板材であれば0.3mm以下、 丸棒であればΦ1.0mm以下の材料に適します。専用マンドレール (M1.7タイプ) に装着して、 正回転 (時計回り) でご使用ください。超硬合金やセラミックス、 ガラス等の非鉄金属の 研削に適しています。

用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス粒度120グリーンねじ【固定ねじ】M1.7タイプ適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス入数10内容量1パック
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
先端厚さ(mm)
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
086919203A21007300001.519
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
086919293A2100830000319
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
086919383A21009250001.522
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
086919473A2101025000322
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
086919563A21011200001.525
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
086919653A2101220000325
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする