永興電機工業
スポンジポイント
不織布を使用したクッション性と気孔に富んだ研磨工具で、研磨焼けや食い込みの無い平滑な仕上げ面が得られます。一般鋼材はもちろん、アルミ・ステンレス・真鍮などの目詰まりしやすい被削材の研磨に適しています。
用途
一般鋼材、アルミ・ステンレス・真鍮などの目詰まりしやすい被削材の研磨
軸径(Φmm)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
適合材
一般鋼材、アルミ・ステンレス・真鍮などの目詰まりしやすい被削材
入数
5
先端径(Φmm)
13×14
内容量
1パック
全7種類を絞り込む
粒度
選択してください
240
320
400
600
800
1000
1500
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08692288
5A32001
240
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08692297
5A32002
320
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08692306
5A32003
400
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08692315
5A32004
600
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08692331
5A32005
800
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08692340
5A32006
1000
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08692349
5A32007
1500
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください