曜日別特売

スポンジポイントセット

スポンジポイントセット - 永興電機工業スポンジポイントセット - 永興電機工業スポンジポイントセット - 永興電機工業スポンジポイントセット - 永興電機工業スポンジポイントセット - 永興電機工業スポンジポイントセット - 永興電機工業スポンジポイントセット - 永興電機工業

各粒度が1本ずつ入ったお試しセットです。不織布を使用したクッション性と気孔に富んだ研磨工具で、研磨焼けや食い込みの無い平滑な仕上げ面が得られます。一般鋼材はもちろん、アルミ・ステンレス・真鍮などの目詰まりしやすい被削材の研磨に適しています。

用途一般鋼材、アルミ・ステンレス・真鍮などの目詰まりしやすい被削材の研磨軸径(Φmm)3粒度240・320・400・600・800・1000・1500最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材一般鋼材、アルミ・ステンレス・真鍮などの目詰まりしやすい被削材入数7先端径(Φmm)13×14内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
086910715A32000
4,490
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする