永興電機工業
ポリウレタンバフ
ポリウレタン/積層型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)
用途
各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質
先端:ポリウレタン
軸径(Φmm)
3
形状
積層型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
適合材
各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数
5
内容量
1パック
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08692385
7A31001
25×8
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08692401
7A31002
25×8
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08692410
7A31003
25×2
¥
4,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08695560
7A31004
30×2
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください