キャップサンダー (セラミック)

キャップサンダー (セラミック) - 永興電機工業キャップサンダー (セラミック) - 永興電機工業キャップサンダー (セラミック) - 永興電機工業キャップサンダー (セラミック) - 永興電機工業キャップサンダー (セラミック) - 永興電機工業キャップサンダー (セラミック) - 永興電機工業

切れ刃にセラミック砥粒を用いた、次世代のサンダーです。航空機や原子力発電のタービンに用いられる難削材のインコネル、ハステロイ、粘り気の強いステンレス合金や耐熱性ニッケルステンレス、コバルト合金等の研削に特化したサンダーです。粗く目詰まりしにくい特殊構造で、研削時の発熱を極力抑え、研削焼けの少ない効率の良い作業が可能です。

用途インコネル・ハステロイ・ステンレス合金・耐熱性ニッケルステンレス・コバルト合金等の研削砥粒セラミック適合材インコネル・ハステロイ・ステンレス合金・耐熱性ニッケルステンレス・コバルト合金等入数10内容量1パック
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
086941085A6101680400007×12
3,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
086941175A61017120400007×12
3,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
086945285A6101880300009×14
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
086945375A61019120300009×14
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
086964275A61020802000012×16
4,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
086964365A610211202000012×16
4,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする