曜日別特売

電着ダイヤモンドディスク単品 (のこ刃)

電着ダイヤモンドディスク単品 (のこ刃) - 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク単品 (のこ刃) - 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク単品 (のこ刃) - 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク単品 (のこ刃) - 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク単品 (のこ刃) - 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク単品 (のこ刃) - 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク単品 (のこ刃) - 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク単品 (のこ刃) - 永興電機工業

E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。画像はイメージです。

用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP粒度325最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP入数1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
086851051A3002222×0.3
4,890
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
086891561A3002119×0.3
4,750
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
086896711A3002325×0.3
5,040
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
086905901A3002016×0.3
4,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする