曜日別特売

スチールブラシ (平型)

スチールブラシ (平型) - 永興電機工業スチールブラシ (平型) - 永興電機工業スチールブラシ (平型) - 永興電機工業スチールブラシ (平型) - 永興電機工業

冷間引延加工によりブラシの硬度を出しています。バリ取り、サビの除去、めっき塗装の下地処理、溶接面の仕上げ、プレス打ち抜き後のバリ取り、塗装剥離等の作業に適しています。ブラシの性質上寸法は若干の土があり、 計測の仕方によっ ても差が生じます。画像はイメージです。

用途バリ取り・サビの除去めっき塗装の下地処理・溶接面の仕上げプレス打ち抜き後のバリ取り・塗装剥離等軸径(Φmm)2.34形状平型最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛材スチール入数10内容量1パック
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08691588605110020×2
7,600
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
08691597605110123×2
7,600
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする