曜日別特売

スチールブラシ (エンド型)

スチールブラシ (エンド型) - 永興電機工業スチールブラシ (エンド型) - 永興電機工業スチールブラシ (エンド型) - 永興電機工業スチールブラシ (エンド型) - 永興電機工業スチールブラシ (エンド型) - 永興電機工業スチールブラシ (エンド型) - 永興電機工業

冷間引延加工によりブラシの硬度を出しています。バリ取り、サビの除去、めっき塗装の下地処理、溶接面の仕上げ、プレス打ち抜き後のバリ取り、塗装剥離等の作業に適しています。ブラシの性質上寸法は若干の誤差があり、 計測の仕方によっ ても差が生じます。画像はイメージです。

用途バリ取り・サビの除去めっき塗装の下地処理・溶接面の仕上げプレス打ち抜き後のバリ取り・塗装剥離等形状エンド型毛材スチール入数10内容量1パック
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08691545605240131000010×12
9,800
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
0869615660513002.34150006×8
6,900
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
0869616560524003150006×8
6,900
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする