スチールブラシ (筆型)

スチールブラシ (筆型) 永興電機工業 スチールブラシ (筆型) 永興電機工業 スチールブラシ (筆型) 永興電機工業 スチールブラシ (筆型) 永興電機工業 スチールブラシ (筆型) 永興電機工業 スチールブラシ (筆型) 永興電機工業

冷間引延加工によりブラシの硬度を出しています。バリ取り、サビの除去、めっき塗装の下地処理、溶接面の仕上げ、プレス打ち抜き後のバリ取り、塗装剥離等の作業に適しています。筆型は毛先が尖っているので、溶接コーナー部や穴の入り口のバリ取り等に便利です。画像はイメージです。

用途バリ取り・サビの除去めっき塗装の下地処理・溶接面の仕上げプレス打ち抜き後のバリ取り・塗装剥離等 軸径(Φmm)6 形状筆型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材スチール 入数2 内容量1パック
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08691676 6A73011 10×25
2,100
2,098
2,308 (税込)
6日以内出荷

返品不可
08695289 6A73013 20×25
3,000
2,998
3,298 (税込)
3日以内出荷

返品不可
08696068 6A73012 15×25
2,280
2,198
2,418 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする