永興電機工業
スチールブラシ (カップ型)
冷間引延加工によりブラシの硬度を出しています。バリ取り、サビの除去、めっき塗装の下地処理、溶接面の仕上げ、プレス打ち抜き後のバリ取り、塗装剥離等の作業に適しています。画像はイメージです。
用途
バリ取り・サビの除去めっき塗装の下地処理・溶接面の仕上げプレス打ち抜き後のバリ取り・塗装剥離等
形状
カップ型
毛材
スチール
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
軸径(Φmm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
入数
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08683766
6A73005
1個
6
3000
1
40×24
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08683775
6A73006
1個
6
3000
1
50×24
¥
2,630
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08689418
6A72009
1個
3
3000
1
25×14
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08691658
6A72007
1パック
3
15000
10
8×5
¥
9,100
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08691667
6A72008
1パック
3
10000
10
14×6
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください