永興電機工業
スチールブラシ (エンド型)
冷間引延加工によりブラシの硬度を出しています。バリ取り、サビの除去、めっき塗装の下地処理、溶接面の仕上げ、プレス打ち抜き後のバリ取り、塗装剥離等の作業に適しています。画像はイメージです。
用途
バリ取り・サビの除去めっき塗装の下地処理・溶接面の仕上げプレス打ち抜き後のバリ取り・塗装剥離等
形状
エンド型
毛材
スチール
内容量
1パック
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
入数
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08691640
6A72011
3
8000
10
8×10
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08691649
6A73008
6
3000
2
25×25
¥
3,580
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08693557
6A73007
6
3000
2
15×25
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08695709
6A72010
3
8000
10
3×8
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください