PROST's
PROST's シリコンオフスプレー
★シリコンオフをエアゾールスプレーで販売しております。
★塗装前の下地脱脂用としてお使いいただけます。
用途
塗装前の下地の脱脂に
自動車にステッカーを貼る前の下処理に
自動車パーツ外し後のベタつきの処理に
内容
PROST’s シリコンオフスプレー 300ml
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
150mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(300mL)
注意
※使用上の注意:
※手に液が付いた状態で目や粘膜に触れないでください。
※ご使用の際は換気の良い場所でご使用ください。
※極端に高温の場所や直接日光をさけ、乳幼児の手の届かないところにおいてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08746739
2023c0008c00374
¥
750
¥
679
¥
747
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください