ステンレスブラシ (アザミ型)

ステンレスブラシ (アザミ型) - 永興電機工業ステンレスブラシ (アザミ型) - 永興電機工業ステンレスブラシ (アザミ型) - 永興電機工業ステンレスブラシ (アザミ型) - 永興電機工業

ワーク材質がステンレス、アルミニウムの研磨や高温状態での研磨に向いています。酸、アルカリ、熱に強くサビの発生、折損が少なく安定した強度を持っています。アザミ型はワイヤーを放射状にしたブラシで、毛先が均一に広がっているので、ブラシの側面と天面を同時に当てて、筒の内面や底面、溝やコーナーなどの研磨が一度の作業で効率よく行えます。汚れやサビ取り、バリ取り、塗装の剥離、溶接部の酸化被膜除去等に適しています。画像はイメージです。

用途ステンレス・アルミニウムの研磨高温状態での研磨汚れやサビ取り、バリ取り、塗装の剥離、溶接部の酸化被膜除去等毛材ステンレス適合材ステンレス・アルミニウム軸径(Φmm)6形状アザミ型最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000入数1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
086838186A63010300020×15
2,030
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
086900576A63011300030×25
2,250
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする