曜日別特売

C砥粒入りナイロンブラシ (平型)

C砥粒入りナイロンブラシ (平型) - 永興電機工業C砥粒入りナイロンブラシ (平型) - 永興電機工業C砥粒入りナイロンブラシ (平型) - 永興電機工業C砥粒入りナイロンブラシ (平型) - 永興電機工業C砥粒入りナイロンブラシ (平型) - 永興電機工業C砥粒入りナイロンブラシ (平型) - 永興電機工業C砥粒入りナイロンブラシ (平型) - 永興電機工業C砥粒入りナイロンブラシ (平型) - 永興電機工業

ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。

用途塗装面の前処理、サビ除去、研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック軸径(Φmm)6形状平型最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材C砥粒入りナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック入数1内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
086837306A430018040×10
2,820
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
086837396A4300212040×10
2,820
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
086837486A4300324040×10
2,820
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
086886486A430078065×10
3,150
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
086886576A4300812065×10
3,150
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
086886666A4300924065×10
3,150
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
086897076A430048050×10
3,250
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
086897166A4300512050×10
3,250
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
086897256A4300624050×10
3,250
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする