C砥粒入りナイロンブラシ (エンド型)

C砥粒入りナイロンブラシ (エンド型) 永興電機工業 C砥粒入りナイロンブラシ (エンド型) 永興電機工業 C砥粒入りナイロンブラシ (エンド型) 永興電機工業 C砥粒入りナイロンブラシ (エンド型) 永興電機工業 C砥粒入りナイロンブラシ (エンド型) 永興電機工業 C砥粒入りナイロンブラシ (エンド型) 永興電機工業 C砥粒入りナイロンブラシ (エンド型) 永興電機工業 C砥粒入りナイロンブラシ (エンド型) 永興電機工業

ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。

用途塗装面の前処理、サビ除去、研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック 軸径(Φmm)6 形状エンド型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材C砥粒入りナイロン 適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック 入数2 内容量1パック
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
先端径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08693521 6A43019 80 22×25
3,600
3,598
3,958 (税込)
3日以内出荷

返品不可
08693530 6A43020 120 22×25
3,600
3,598
3,958 (税込)
3日以内出荷

返品不可
08693539 6A43021 240 22×25
3,600
3,598
3,958 (税込)
3日以内出荷

返品不可
08695596 6A43016 80 12×15
2,520
2,498
2,748 (税込)
5日以内出荷

返品不可
08695605 6A43017 120 12×15
2,520
2,498
2,748 (税込)
3日以内出荷

返品不可
08695621 6A43018 240 12×15
2,520
2,498
2,748 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする