C砥粒入りナイロンブラシ (ベベル)

C砥粒入りナイロンブラシ (ベベル) 永興電機工業 C砥粒入りナイロンブラシ (ベベル) 永興電機工業 C砥粒入りナイロンブラシ (ベベル) 永興電機工業 C砥粒入りナイロンブラシ (ベベル) 永興電機工業 C砥粒入りナイロンブラシ (ベベル) 永興電機工業 C砥粒入りナイロンブラシ (ベベル) 永興電機工業 C砥粒入りナイロンブラシ (ベベル) 永興電機工業 C砥粒入りナイロンブラシ (ベベル) 永興電機工業

ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。

用途塗装面の前処理、サビ除去、研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック 軸径(Φmm)3 形状ベベル 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 毛材C砥粒入りナイロン 適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック 入数5 内容量1パック
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
先端径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08691290 6A42001 120 25×7
11,250
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
08691299 6A42002 500 25×7
11,250
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
08691308 6A42003 120 30×8
12,000
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
08691317 6A42004 500 30×8
12,000
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする