永興電機工業
電着ダイヤモンドバー
E-FORCEの電着ダイヤモンドバーはステンレス軸を採用しています。厳選した硬粒を最新技術で強固に電着し切削力と耐久性に優れています。精密研削加工から微小バリ取り加工まで幅広く対応いたします。
用途
非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム
適合材
超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム
バスケットに入れる
50
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
軸径(Φmm)
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
入数
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08685236
1012129
1個
3
120
70000
1
6×11
¥
3,110
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08685437
1A12017
1個
3
140
80000
1
3.2×7
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08685559
1A12065
1個
3
120
80000
1
3.1×2 (90°)
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08685620
1A13018
1個
6
120
30000
1
15×27 (30°)
¥
7,340
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08685629
1A13021
1個
6
120
35000
1
15×14 (60°)
¥
6,620
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08685638
1A13023
1個
6
120
35000
1
20×10 (90°)
¥
8,920
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08687519
1A12066
1個
3
120
65000
1
6×3 (90°)
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08688088
1A12046
1個
3
140
80000
1
2×12
¥
2,590
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08688097
1A12047
1個
3
140
80000
1
3×15
¥
2,590
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08688167
1A13017
1個
6
120
50000
1
6×18 (20°)
¥
3,890
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08689199
1A13019
1個
6
120
48000
1
10×12 (45°)
¥
4,750
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08689208
1A13020
1個
6
120
75000
1
10×9 (60°)
¥
4,750
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08689217
1A13022
1個
6
120
75000
1
10×5 (90°)
¥
4,750
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08690495
1A12048
1個
3
140
80000
1
4×13
¥
3,310
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08690626
1A13016
1個
6
120
43000
1
6×33 (10°)
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08691001
1A12012
1個
3
140
80000
1
1.5×7
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08691010
1A12013
1個
3
140
80000
1
1.8×7
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08691019
1A12014
1個
3
140
80000
1
2×7
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08691028
1A12015
1個
3
140
80000
1
2.5×7
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08691037
1A12016
1個
3
140
80000
1
3×7
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08692358
1A10003
1パック
1.6
140
320000
5
1.8
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08692367
1A10006
1パック
1.6
140
320000
5
1.8
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08693767
1A10018
1パック
1.6
320
320000
5
0.7
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08693776
1A10020
1パック
1.6
1000
320000
5
0.7
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08693785
1A10026
1パック
1.6
320
320000
5
1.4
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08693801
1A10027
1パック
1.6
1000
320000
5
1.4
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08693810
1A10028
1パック
1.6
1000
320000
5
0.9
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08693819
1A10029
1パック
1.6
1000
320000
5
1.6
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08694257
1A10004
1パック
1.6
140
320000
5
2.3
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08694266
1A10005
1パック
1.6
140
320000
5
2.5
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08694275
1A10008
1パック
1.6
140
320000
5
4.7×0.5
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08694291
1A10013
1パック
1.6
140
320000
5
2.5×7
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08694300
1A10015
1パック
1.6
140
320000
5
1.8×10
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08694336
1A10001
1パック
1.6
140
320000
5
0.9
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08694345
1A10002
1パック
1.6
140
320000
5
1.2
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08694361
1A10007
1パック
1.6
140
320000
5
0.8×2.7
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08694370
1A10009
1パック
1.6
140
320000
5
1.6×4
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08694379
1A10010
1パック
1.6
140
320000
5
1.4×10
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08694388
1A10011
1パック
1.6
140
320000
5
1.4×7
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08694397
1A10012
1パック
1.6
140
320000
5
1.6×7
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08694406
1A10014
1パック
1.6
140
320000
5
1.5×10
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08694415
1A10016
1パック
1.6
140
320000
5
1.2×8
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08694431
1A10017
1パック
1.6
320
320000
5
0.6
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08694440
1A10019
1パック
1.6
800
320000
5
0.7
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08694449
1A10021
1パック
1.6
600
320000
5
0.8
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08694458
1A10022
1パック
1.6
800
320000
5
0.9
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08694467
1A10023
1パック
1.6
320
320000
5
1
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08694476
1A10024
1パック
1.6
600
320000
5
1
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08694501
1A10030
1パック
1.6
1500
320000
5
0.9
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08694485
1A10025
1パック
1.6
1500
320000
5
1
¥
6,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください