電着ダイヤモンドバー

電着ダイヤモンドバー - 永興電機工業電着ダイヤモンドバー - 永興電機工業電着ダイヤモンドバー - 永興電機工業電着ダイヤモンドバー - 永興電機工業電着ダイヤモンドバー - 永興電機工業電着ダイヤモンドバー - 永興電機工業電着ダイヤモンドバー - 永興電機工業電着ダイヤモンドバー - 永興電機工業

E-FORCEの電着ダイヤモンドバーはステンレス軸を採用しています。厳選した硬粒を最新技術で強固に電着し切削力と耐久性に優れています。精密研削加工から微小バリ取り加工まで幅広く対応いたします。画像はイメージです。

用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム適合材超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム入数1内容量1個
222件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0868512110111092.34120800002.7
2,940
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
0868513010111102.34120700003
2,940
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
0868513910111112.34120500004.5
3,340
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
0868514810111152.34140800003×10
2,940
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
0868515710111162.34140800002.5×8
2,880
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
0868516610111172.34120800004×9
3,570
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
0868517510121103120700006×6
2,940
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
0868519110121173120800005
2,940
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
0868520010121183120700006
3,340
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
0868520910121223120800005×10
2,940
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
0868521810121263100800006×13
3,110
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
0868522710121273120800003×16
3,110
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
0868524510121303120700006×6.8
3,230
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
0868526110121313120600008×4.4
4,370
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
08685270101213231205000010×4.9
5,240
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
0868527910121373100700006×10
4,950
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
0868528810121383100700006×1
3,570
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
0868529710121393100700006×1.5
3,570
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
08685306101214031004000013×1.1
5,640
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
086853151A110012.34320800000.7
3,450
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
086853311A110022.34140800000.9
2,160
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
086853401A110032.34140800001
2,160
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
086853491A110042.34140800002.3
2,160
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
086853581A110052.34140800002.5
2,160
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
086853671A110162.34600800001.6×6.5
2,160
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
086853761A110382.34140800001.8×8
1,440
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
086853851A110462.34140800004×10
2,880
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
086854011A110552.34140800001.8×0.8
2,160
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
086854101A110652.341403000013×1
5,470
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
086854191A110662.341403000013.4×1.8
5,470
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
086854281A120093170800001×6
2,450
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
086854461A120183140800003.5×7
2,660
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
086854551A120193140800004×7
2,660
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
086854711A120203140700004.5×7
2,950
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
086854801A120213140700005×7
2,950
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
086854891A120233600800000.4×3
3,020
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
086854981A120243325800000.5×3
2,880
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
086855071A120393140800004×15
2,740
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
086855161A120533120650006×25 (12.5°)
4,320
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
086855251A120573120800003.1×5.6 (30°)
2,160
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
086855411A120593120800003.1×4 (45°)
2,160
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
086855501A120623120800003.1×2.5 (60°)
2,160
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
086855681A1207031403000013×1
5,470
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
086855771A130036120750008
4,320
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
086855861A1300561207500012
5,610
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
086855951A130066120800006×8
3,450
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
086856111A1301561203500012×20
7,340
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
086856471A130266100800006×6
3,450
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
086856561A1303661007000010×10
5,750
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
086856651A1303761007000011×10
6,330
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする