PROST's
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー
★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!
★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途
自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に
塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※1.画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※2.注文を受けてから関西ペイントの配合データーをデジタル計量機にて正確に調合しております。関西ペイントの配合データーは0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。ご注文毎の受注生産の為、後から同じ色を追加注文した場合、多少の色ズレを生じます。
※3.また、製造工程上、容量毎の生産となります。同じ色で同じ容量を複数ご注文の場合も同様に多少の色ズレを生じます事をご了承ください。
※4. 本品は調色品のため、本使用前に目立たない箇所などで塗布して必ず色の確認を行なってください。万が一注文した商品と異なる場合は確認後すぐにお問合せください。色の相違があるにも関わらず塗装してしまった場合、ご注文商品以外に使用した他商品や塗装にかかる費用については弁済できかねますので、あらかじめご了承のうえ、ご注文・ご購入いただきますようお願い申し上げます。
バスケットに入れる
4143
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
カラーコード
内容量(mL)
メーカー
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08696829
2023c0015c02010
1箱(600mL)
BIANCO TROFEO
248/B
600
アルファロメオ
300mL
¥
8,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08696838
2023c0015c02023
1箱(600mL)
ROSSO COMPETIONE
134/B
600
アルファロメオ
300mL
¥
8,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08696847
2023c0015c02025
1箱(600mL)
ROSSO COMPETIZONE
115/B
600
アルファロメオ
300mL
¥
8,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08696856
2023c0015c02511
1箱(600mL)
MINERAL WHITE PEARL EFFECT
A96
600
BMW
300mL
¥
8,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08696865
2023c0015c02662
1箱(600mL)
WHITE DIAMOND MICA
98/800J
600
ゼネラルモータース
300mL
¥
8,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08696881
2023c0015c02671
1箱(600mL)
CRIMSON PEARL
86/127B
600
ゼネラルモータース
300mL
¥
8,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08696890
2023c0015c02731
1箱(600mL)
FLAME YELLOW
ECJ/CE7L
600
スマート
300mL
¥
8,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08696899
2023c0015c02743
1箱(600mL)
SAPPHIRE RED
EAP/NNP
600
スマート
300mL
¥
8,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08696908
2023c0015c02881
1箱(600mL)
スパークイエローマイカ(3P)
37S
600
スバル
300mL
¥
8,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08696917
2023c0015c02882
1箱(600mL)
サテンホワイトP(3P)
37J
600
スバル
300mL
¥
8,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08696926
2023c0015c02973
1箱(600mL)
バーニングレッドパールメタリック
ZWP
600
スズキ
300mL
¥
8,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08696935
2023c0015c02986
1箱(600mL)
ピュアホワイトパール
ZVR/XVR
600
スズキ
300mL
¥
8,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08696951
2023c0015c02987
1箱(600mL)
ピュアホワイトパール
ZVR
600
スズキ
300mL
¥
8,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08696960
2023c0015c03065
1箱(600mL)
チャンピオンイエロー4
ZFT
600
スズキ
300mL
¥
8,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08696969
2023c0015c03221
1箱(600mL)
ROUGE ULTIMATE
LQV
600
シトロエン
300mL
¥
8,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08696978
2023c0015c03291
1箱(600mL)
BLANC PERLE NACRE
EFC
600
シトロエン
300mL
¥
8,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08696987
2023c0015c03314
1箱(600mL)
SNOW WHITE PEARL MET.
16/287A
600
サターン
300mL
¥
8,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08696996
2023c0015c03477
1箱(600mL)
ベイサイドブルー 2CM
TV2
600
ニッサン
300mL
¥
8,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08697005
2023c0015c03505
1箱(600mL)
ホワイトパール(3P)
QX1
600
ニッサン
300mL
¥
8,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08697021
2023c0015c03514
1箱(600mL)
ミントホワイトパール(3P)
QAX
600
ニッサン
300mL
¥
8,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08697030
2023c0015c03516
1箱(600mL)
アルティメイトオパールホワイト(3RP)
QAG
600
ニッサン
300mL
¥
8,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08697039
2023c0015c03517
1箱(600mL)
ブリリアントホワイトパール
QAB
600
ニッサン
300mL
¥
8,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08697048
2023c0015c03748
1箱(600mL)
マンゴーオレンジパール3P
A30
600
ニッサン
300mL
¥
8,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08697057
2023c0015c03952
1箱(600mL)
グリーンパールマイカ
6S2
600
トヨタ
300mL
¥
8,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08697066
2023c0015c04031
1箱(600mL)
ダイダイ
4R7
600
トヨタ
300mL
¥
8,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08697075
2023c0015c04049
1箱(600mL)
エモーショナルレッド2
3U5
600
トヨタ
300mL
¥
8,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08697091
2023c0015c04051
1箱(600mL)
リッチレッドクリスタルシャインガラスフレーク
3U2
600
トヨタ
300mL
¥
8,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08697100
2023c0015c04054
1箱(600mL)
エモーショナルレッド
3T7
600
トヨタ
300mL
¥
8,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08697109
2023c0015c04057
1箱(600mL)
センシュアルレッドマイカ
3T3
600
トヨタ
300mL
¥
8,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08697118
2023c0015c04091
1箱(600mL)
スーパーレッドマイカ
3J7
600
トヨタ
300mL
¥
8,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08697127
2023c0015c04119
1箱(600mL)
クォーツグレーパールマイカ
1G4
600
トヨタ
300mL
¥
8,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08697136
2023c0015c04163
1箱(600mL)
プラチナホワイトパールマイカ
89
600
トヨタ
300mL
¥
8,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08697145
2023c0015c04164
1箱(600mL)
ウレタン純正色 2液型スプレートヨタ086 ラグジュアリーホワイトパールクリスタルシャインガラスフレーク
86
600
トヨタ
300mL
¥
8,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08697161
2023c0015c04168
1箱(600mL)
シルキーホワイトパールクリスタルシャイン
72
600
トヨタ
300mL
¥
8,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08697170
2023c0015c04173
1箱(600mL)
アイボリーパールクリスタルシャイン
66
600
トヨタ
300mL
¥
8,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08697179
2023c0015c04176
1箱(600mL)
ホワイトパールクリスタルシャイン
62
600
トヨタ
300mL
¥
8,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08697188
2023c0015c04182
1箱(600mL)
ホワイトパールマイカ
51
600
トヨタ
300mL
¥
8,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08697197
2023c0015c04185
1箱(600mL)
ホワイトパールマイカ
42
600
トヨタ
300mL
¥
8,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08697206
2023c0015c04201
1箱(600mL)
シャイニングホワイトパール
W25
600
ダイハツ
300mL
¥
8,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08697215
2023c0015c04202
1箱(600mL)
パールホワイト3
W24
600
ダイハツ
300mL
¥
8,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08697231
2023c0015c04242
1箱(600mL)
コンバーノレッド
R75
600
ダイハツ
300mL
¥
8,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08697240
2023c0015c04282
1箱(600mL)
シルキーグリーンパール
G56
600
ダイハツ
300mL
¥
8,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08697249
2023c0015c04344
1箱(600mL)
ROUGE FLAMME(M)
NNP
600
ルノー
300mL
¥
8,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08697258
2023c0015c04370
1箱(600mL)
ORANGE TONIC M
EQC
600
ルノー
300mL
¥
8,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08697267
2023c0015c04440
1箱(600mL)
GIALLO MIDAS
L0G1
600
ランボルギーニ
300mL
¥
8,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08697276
2023c0015c04441
1箱(600mL)
ARANCIO BOREALIS
L0E2
600
ランボルギーニ
300mL
¥
8,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08697285
2023c0015c04443
1箱(600mL)
Arancio Argos Tricoat
117
600
ランボルギーニ
300mL
¥
8,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08697301
2023c0015c04444
1箱(600mL)
Pearl Flue Green Tricoat
77
600
ランボルギーニ
300mL
¥
8,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08697310
2023c0015c04446
1箱(600mL)
ARANCIO ATLAS
58
600
ランボルギーニ
300mL
¥
8,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08697319
2023c0015c04448
1箱(600mL)
GIALLO FLASH
45
600
ランボルギーニ
300mL
¥
8,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ