PROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレー

PROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレー - PROST'sPROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレー - PROST'sPROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレー - PROST'sPROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレー - PROST'sPROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレー - PROST'sPROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレー - PROST'sPROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレー - PROST'sPROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレー - PROST's

★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
★国内全自動車メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!
★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!

用途
自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に
塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
注意
※1.画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※2.注文を受けてから関西ペイントの配合データーをデジタル計量機にて正確に調合しております。関西ペイントの配合データーは0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。ご注文毎の受注生産の為、後から同じ色を追加注文した場合、多少の色ズレを生じます。
※3.また、製造工程上、容量毎の生産となります。同じ色で同じ容量を複数ご注文の場合も同様に多少の色ズレを生じます事をご了承ください。
※4. 本品は調色品のため、本使用前に目立たない箇所などで塗布して必ず色の確認を行なってください。万が一注文した商品と異なる場合は確認後すぐにお問合せください。色の相違があるにも関わらず塗装してしまった場合、ご注文商品以外に使用した他商品や塗装にかかる費用については弁済できかねますので、あらかじめご了承のうえ、ご注文・ご購入いただきますようお願い申し上げます。
846件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
カラーコード
内容量(mL)
メーカー
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
086977212023c0015c062891箱(600mL)GRIGIO QUARZO MICA692600ピアッジオ300mL
8,480
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
086977302023c0015c062921箱(600mL)AZZURRO MICA7/1600ピアッジオ300mL
8,480
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
086977392023c0015c063941箱(600mL)キャンディーパーシモンレッドMA5600カワサキ300mL
8,480
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
086983962023c0015c059791箱(600mL)BLANC NACRE775600ワイエス300mL
6,980
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
086984052023c0015c059961箱(600mL)ブルーイッシュホワイトカクテルP390600ヤマハ300mL
6,980
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
086984212023c0015c059971箱(600mL)GOLD MET46600BMW300mL
6,980
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
086984302023c0015c059991箱(600mL)HENNAROT52600BMW300mL
6,980
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
086984392023c0015c060021箱(600mL)ビビッドオレンジマイカ552600ヤマハ300mL
6,980
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
086984482023c0015c060061箱(600mL)ROUGE VIF75600ルノー300mL
6,980
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
086984572023c0015c060221箱(600mL)ORO CHARME MET100/A600ピアッジオ300mL
6,980
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
086984662023c0015c060311箱(600mL)カブラレッド111600ホンダ300mL
6,980
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
086984752023c0015c060391箱(600mL)レディッシュブラックメタリック1159600ヤマハ300mL
6,980
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
086984912023c0015c060561箱(600mL)ZINNOBERROT138600BMW300mL
6,980
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
086985002023c0015c060581箱(600mL)ROSSO CARMINIO14600モト・グッツィ300mL
6,980
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
086985092023c0015c060691箱(600mL)KARMINROT172600BMW300mL
6,980
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
086985182023c0015c060871箱(600mL)ブルーパールメタリック1LE600スズキ300mL
6,980
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
086985272023c0015c060901箱(600mL)ブルーマイカメタリック1UX600スズキ300mL
6,980
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
086985362023c0015c060921箱(600mL)ビビッドオレンジパール2600ヤマハ300mL
6,980
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
086985452023c0015c060931箱(600mL)ROSSO2/1600ピアッジオ300mL
6,980
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
086985612023c0015c061071箱(600mL)キャンディーゴールドスパークマイカ217600カワサキ300mL
6,980
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
086985702023c0015c061091箱(600mL)ミスティックブラックパール218600カワサキ300mL
6,980
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
086985792023c0015c061121箱(600mL)MARAKESCHROT 2222600BMW300mL
6,980
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
086985882023c0015c061191箱(600mL)ホワイトパール22R600スズキ300mL
6,980
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
086985972023c0015c061261箱(600mL)パッションレッド234600カワサキ300mL
6,980
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
086986062023c0015c061451箱(600mL)DAKARGELB267600BMW300mL
6,980
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
086986152023c0015c061501箱(600mL)スパークリングオレンジメタリック28G600カワサキ300mL
6,980
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
086986312023c0015c061511箱(600mL)FLAMMROT291600BMW300mL
6,980
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
086986402023c0015c061781箱(600mL)ブラックパール33J600スズキ300mL
6,980
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
086986492023c0015c061851箱(600mL)LUNA MICA349600ピアッジオ300mL
6,980
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
086986582023c0015c061871箱(600mL)キャンディーライムグリーン35P600カワサキ300mL
6,980
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
086986672023c0015c061981箱(600mL)MARAKESCHROT392600BMW300mL
6,980
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
086986762023c0015c061991箱(600mL)ORLANDO ORANGE394600BMW300mL
6,980
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
086986852023c0015c062101箱(600mL)VERDE COLLAGE409600ピアッジオ300mL
6,980
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
086987012023c0015c062271箱(600mL)レッドパール4540600ホンダ300mL
6,980
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
086987102023c0015c062291箱(600mL)ROT 2457600BMW300mL
6,980
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
086987192023c0015c062351箱(600mL)ORANGEROT 2465600BMW300mL
6,980
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
086987282023c0015c062391箱(600mL)BENELLI ROSSO473100600ベネリ300mL
6,980
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
086987372023c0015c062401箱(600mL)ROSSO473101600カジバ300mL
6,980
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
086987462023c0015c062411箱(600mL)ARANCIO473200600ベネリ300mL
6,980
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
086987552023c0015c062491箱(600mL)ROSSO487111600カジバ300mL
6,980
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
086987712023c0015c062501箱(600mL)DUCATI ROSSO487111600ドゥカティ300mL
6,980
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
086987802023c0015c062661箱(600mL)BIANCO VENEZIA PEARL M539600ピアッジオ300mL
6,980
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
086987892023c0015c062821箱(600mL)ROSSO621600ピアッジオ300mL
6,980
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
086987982023c0015c063011箱(600mL)キャンディープラズマブルーメタリック723600カワサキ300mL
6,980
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
086988072023c0015c063021箱(600mL)キャンディープラズマブルーメタリック724600カワサキ300mL
6,980
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
086988162023c0015c063041箱(600mL)オーシャンブルーマイカ3コート726600カワサキ300mL
6,980
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
086988252023c0015c063301箱(600mL)キャンディーファイヤーレッドメタリック816600カワサキ300mL
6,980
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
086988412023c0015c063531箱(600mL)ROSSO DRAGON894600ピアッジオ300mL
6,980
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
086988502023c0015c063591箱(600mL)ROSSO900SS600カジバ300mL
6,980
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
086988592023c0015c063631箱(600mL)ORANGE907600ピアッジオ300mL
6,980
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする