永興電機工業
軸付クッションサンダー (サンドペーパーMIXタイプ)
スコッチブライトとサンドペーパーを交互に束ね放射状に加工したサンダーです。スコッチブライトの柔らかさとペーパーの研削力を併せ持った研磨力が特長です。
軸径(Φmm)
6
形状
放射型
タイプ
サンドペーパーMIX
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
入数
1
内容量
1個
全8種類を絞り込む
粒度
180
240
320
400
色
ガーネット
グリーン
ブラウン
マホガニー
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
粒度
色
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08748866
5A23021
180
ブラウン
60×25
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08748875
5A23022
240
マホガニー
60×25
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08748891
5A23023
320
ガーネット
60×25
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08748900
5A23024
400
グリーン
60×25
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08756171
5A23017
180
ブラウン
40×25
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08756180
5A23018
240
マホガニー
40×25
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08756189
5A23019
320
ガーネット
40×25
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08756198
5A23020
400
グリーン
40×25
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください