永興電機工業
薄刃カッター
マンドレールM1.7タイプに装着してご使用ください。樹脂、木材、ワックス等の切断や溝入れにご使用ください。画像はイメージです。
サイズ
t0.1
入数
5
内容量
1パック
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08756986
2A24001
2300
13
¥
4,150
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08756995
2A24002
2000
16
¥
4,150
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08757011
2A24003
1800
19×3
¥
4,150
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08757020
2A24004
1500
22
¥
4,150
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08757029
2A24005
1300
25
¥
4,150
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください