曜日別特売

ダイヤモンドファイバーストーン砥石 (平型)

ダイヤモンドファイバーストーン砥石 (平型) - 永興電機工業ダイヤモンドファイバーストーン砥石 (平型) - 永興電機工業ダイヤモンドファイバーストーン砥石 (平型) - 永興電機工業ダイヤモンドファイバーストーン砥石 (平型) - 永興電機工業ダイヤモンドファイバーストーン砥石 (平型) - 永興電機工業ダイヤモンドファイバーストーン砥石 (平型) - 永興電機工業ダイヤモンドファイバーストーン砥石 (平型) - 永興電機工業ダイヤモンドファイバーストーン砥石 (平型) - 永興電機工業

ファイバーストーンと焼結ダイヤモンド砥石の良さを兼ね備えた砥石です。従来のセラミック繊維の間にダイヤモンド砥粒を均一に配合しました。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等にも食い付きが良く、ダイヤモンド砥粒が全方向に突出しているので、側面使用も可能です。1パック1本入りです。画像はイメージです。

形状刃長(mm)50刃厚(mm)1適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等入数1内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
刃幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087536609A82007#20010
6,470
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
087536699A82008#40010
6,470
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
087536789A82009#60010
6,470
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
087543359A82004#2006
4,750
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
087543519A82005#4006
4,750
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
087543609A82006#6006
4,750
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
087564179A82001#2004
3,310
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
087564269A82002#4004
3,310
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
087564359A82003#6004
3,310
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする