精密鉄工ヤスリ (平)

精密鉄工ヤスリ (平) - 永興電機工業

平タイプです。1パック3本入りです。

形状厚さ(mm)1刃長(mm)65全長L(mm)140サイズ(mm)【刃】平5入数3内容量1パック
注意
※断面寸法は、ヤスリ刃部の最大寸法を表示しています。ロットにより若干の寸法差があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087609409A56001
7,140
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする