曜日別特売

精密鉄工ヤスリ (半丸)

精密鉄工ヤスリ (半丸) - 永興電機工業
軸径(Φmm)3形状半丸刃長(mm)65全長L(mm)110サイズ(mm)【刃】5入数3内容量1パック
注意
※ミニレシプロ専用工具です。回転使用は絶対におやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087613879A84016
8,730
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする