永興電機工業
精密鉄工ヤスリ (丸)
形状
丸
軸径(Φmm)
3
刃長(mm)
65
刃径(Φmm)
3
全長L(mm)
110
入数
3
内容量
1パック
注意
※ミニレシプロ専用工具です。回転使用は絶対におやめください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08761378
9A84015
65
¥
7,140
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください