永興電機工業
精密鉄工ヤスリ (刀刃)
刀刃タイプです。1パック3本入りです。
形状
刀刃
厚さ(mm)
1.5
刃長(mm)
65
全長L(mm)
140
サイズ(mm)
【刃】5.5
入数
3
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08761010
9A56009
¥
7,890
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください