永興電機工業
精密鉄工ヤスリ (角)
角タイプです。1パック3本入りです。
形状
角
刃長(mm)
65
全長L(mm)
140
サイズ(mm)
【刃】角2.4
入数
3
内容量
1パック
注意
※断面寸法は、ヤスリ刃部の最大寸法を表示しています。ロットにより若干の寸法差があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08760958
9A56003
¥
7,710
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください