曜日別特売

超硬カッター (チタンカット)

超硬カッター (チタンカット) - 永興電機工業超硬カッター (チタンカット) - 永興電機工業超硬カッター (チタンカット) - 永興電機工業超硬カッター (チタンカット) - 永興電機工業超硬カッター (チタンカット) - 永興電機工業超硬カッター (チタンカット) - 永興電機工業超硬カッター (チタンカット) - 永興電機工業超硬カッター (チタンカット) - 永興電機工業

特殊調合された微粉カーバイドパウダーを焼成し、 難削材とされているチタン合金やニッケル合金などの切削に適した超硬カッターです。新設計の特殊刃形状により、 切削性能が従来のクロスカットと比較して約50%以上も上回り、目詰まり・振動・騒音を極力抑え切削時の 発熱も効率良く逃がします。ステンレスやアルミなどの目詰まりしやすいワークの切削にも威力を発揮します。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。

用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)にチタン合金、ニッケル合金など難削材の切削に軸径(Φmm)3適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、チタン合金、ニッケル合金などの難削材カット名称チタンカット入数1内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
先端径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087508352A12069480003
12,220
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
087508512A12070240006
15,100
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
087508602A12071480003×12
12,220
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
087508692A12072240006×13
13,660
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
087508782A12073480003×12
11,220
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
087508872A12074240006×13
12,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
087508962A12075480003×12
12,220
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
087509052A12076240006×13
15,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする