永興電機工業
軸付クッションサンダー (積層タイプ)
スコッチブライトを積層加工したサンダーです。加工物への当たりがとても柔らかく、ヘアライン研磨などにも適しています。
用途
ヘアライン研磨
軸径(Φmm)
6
形状
積層型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
入数
1
内容量
1個
全8種類を絞り込む
粒度
180
240
320
400
色
ガーネット
グリーン
ブラウン
マホガニー
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
粒度
色
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08754369
5A23025
180
ブラウン
40×25
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08754378
5A23026
240
マホガニー
40×25
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08754387
5A23027
320
ガーネット
40×25
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08754396
5A23028
400
グリーン
40×25
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08756207
5A23029
180
ブラウン
60×25
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08756216
5A23030
240
マホガニー
60×25
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08756225
5A23031
320
ガーネット
60×25
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08756241
5A23032
400
グリーン
60×25
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください