トルネードポリッシャー

トルネードポリッシャー - 永興電機工業トルネードポリッシャー - 永興電機工業トルネードポリッシャー - 永興電機工業トルネードポリッシャー - 永興電機工業

渦巻き状の櫛形砥粒入り樹脂ディスクです。クッション性抜群のポリッシャーです。加工物の凹凸に良くなじみ、深いスクラッチをつけずにソフトな研磨が可能です。貴金属等の研磨に最適です。マンドレールM1.7タイプに装着してご使用ください。

用途貴金属等の研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ適合材貴金属等入数20先端径(Φmm)20内容量1パック
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087606514A2100180
6,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
087606604A21002220
6,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
087606694A21003400
6,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
087606784A210041200
6,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする