永興電機工業
軸付ゴム砥石 (研磨タイプ)
研磨タイプです。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。ゴム砥石自体の用途です。
用途
鍛造金型のエンドミル直彫りの加工目除去ステンレス、耐熱合金の切削目除去アルミダイキャスト製品の表面研磨アルミ素材他軟質系金属の切削目除去アルミ量産品の加工目除去各種素材のバリの処理
軸径(Φmm)
3
粒度
120
色
ブルー
タイプ
研磨
適合材
鍛造金型、ステンレス、耐熱合金、アルミダイキャスト製品、アルミ素材他軟質系金属、アルミ量産品、各種素材
入数
5
内容量
1パック
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08757686
4A12012
30000
4×13
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08757729
4A12018
30000
6×17
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08757826
4A12036
20000
13×20
¥
3,650
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08762875
4A12024
30000
8×20
¥
3,150
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08762909
4A12030
25000
10×20
¥
3,150
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください