曜日別特売

軸付ゴム砥石 (研削タイプ)

軸付ゴム砥石 (研削タイプ) - 永興電機工業軸付ゴム砥石 (研削タイプ) - 永興電機工業軸付ゴム砥石 (研削タイプ) - 永興電機工業軸付ゴム砥石 (研削タイプ) - 永興電機工業軸付ゴム砥石 (研削タイプ) - 永興電機工業軸付ゴム砥石 (研削タイプ) - 永興電機工業軸付ゴム砥石 (研削タイプ) - 永興電機工業軸付ゴム砥石 (研削タイプ) - 永興電機工業

研削タイプです。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。ゴム砥石自体の用途です。

用途鍛造金型のエンドミル直彫りの加工目除去ステンレス、耐熱合金の切削目除去アルミダイキャスト製品の表面研磨アルミ素材他軟質系金属の切削目除去アルミ量産品の加工目除去各種素材のバリの処理軸径(Φmm)3タイプ研削適合材鍛造金型、ステンレス、耐熱合金、アルミダイキャスト製品、アルミ素材他軟質系金属、アルミ量産品、各種素材入数5内容量1パック
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087575554A1207480300004×13
2,800
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
087575714A12075120300004×13
2,800
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
087575804A12076220300004×13
2,800
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
087575894A1207780300006×17
2,950
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
087575984A12078120300006×17
2,950
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
087576074A12079220300006×17
2,950
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
087576164A1208080300008×20
3,100
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
087576254A12081120300008×20
3,100
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
087576414A12082220300008×20
3,100
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
087576504A12086802000013×20
3,450
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
087576594A120871202000013×20
3,450
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
087576684A120882202000013×20
3,450
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
087644314A12083802500010×20
3,250
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
087644404A120841202500010×20
3,250
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
087644494A120852202500010×20
3,250
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする