軸付ゴム砥石

軸付ゴム砥石 - 永興電機工業軸付ゴム砥石 - 永興電機工業軸付ゴム砥石 - 永興電機工業軸付ゴム砥石 - 永興電機工業軸付ゴム砥石 - 永興電機工業軸付ゴム砥石 - 永興電機工業軸付ゴム砥石 - 永興電機工業軸付ゴム砥石 - 永興電機工業

ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。画像はイメージです。ゴム砥石自体の用途です。

用途鍛造金型のエンドミル直彫りの加工目除去ステンレス、耐熱合金の切削目除去アルミダイキャスト製品の表面研磨アルミ素材他軟質系金属の切削目除去アルミ量産品の加工目除去各種素材のバリの処理軸径(Φmm)3適合材鍛造金型、ステンレス、耐熱合金、アルミダイキャスト製品、アルミ素材他軟質系金属、アルミ量産品、各種素材入数10内容量1パック
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087575464A12007180カーキ300006×17
4,100
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
087622454A12009180カーキ3000010×20
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
087625414A12006180カーキ300004×13
3,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
087637064A1200180ブラウン300002×5
5,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
087637154A12002120グリーン300002×5
5,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
087637314A12003180カーキ300002×5
5,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
087637404A12004220イエローグリーン300002×5
5,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
087645804A12010180カーキ2000013×20
4,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
087648874A12008180カーキ300008×20
4,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
087655694A12005320イエロー300002×5
6,900
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする