永興電機工業
軸付ゴム砥石
ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。ゴム砥石自体の用途です。
用途
鍛造金型のエンドミル直彫りの加工目除去ステンレス、耐熱合金の切削目除去アルミダイキャスト製品の表面研磨アルミ素材他軟質系金属の切削目除去アルミ量産品の加工目除去各種素材のバリの処理
軸径(Φmm)
2.34
適合材
鍛造金型、ステンレス、耐熱合金、アルミダイキャスト製品、アルミ素材他軟質系金属、アルミ量産品、各種素材
入数
5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
内容量
1パック
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
先端径(Φmm)
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08757458
4A11001
2.34
5×16
120
30000
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08757467
4A11002
2.34
5×16
180
30000
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08757476
4A11003
2.34
5×16
220
30000
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08757485
4A11007
2.34
5×16
140
30000
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08757501
4A11008
2.34
5×16
325
30000
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08757510
4A11009
2.34
5×16
1200
30000
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08757519
4A11010
2.34
4.3×12
140
30000
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08757528
4A11011
2.34
4.3×12
325
30000
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08757537
4A11012
2.34
4.3×12
1200
30000
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08761746
4A11006
2.34
5×16
1000
30000
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08764020
4A11013
2.34
14.5×2.3
140
30000
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08764029
4A11014
2.34
14.5×2.3
325
30000
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08764038
4A11015
2.34
14.5×2.3
1200
30000
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08764406
4A11004
2.34
5×16
320
30000
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08764415
4A11005
2.34
5×16
800
30000
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください