永興電機工業
軸付ゴム砥石
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。画像はイメージです。ゴム砥石自体の用途です。
用途
鍛造金型のエンドミル直彫りの加工目除去ステンレス、耐熱合金の切削目除去アルミダイキャスト製品の表面研磨アルミ素材他軟質系金属の切削目除去アルミ量産品の加工目除去各種素材のバリの処理
軸径(Φmm)
3
適合材
鍛造金型、ステンレス、耐熱合金、アルミダイキャスト製品、アルミ素材他軟質系金属、アルミ量産品、各種素材
入数
10
内容量
1パック
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
色
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08758560
4012108
320
イエロー
30000
5×15
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08758569
4012113
320
イエロー
30000
6×17
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08758578
4012133
320
イエロー
20000
15×17
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08758587
4012107
220
イエローグリーン
30000
5×15
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08758596
4012112
220
イエローグリーン
30000
6×17
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08758605
4012117
220
イエローグリーン
30000
8×20
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08758621
4012132
220
イエローグリーン
20000
15×17
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08758630
4012202
220
イエローグリーン
20000
20×3
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08758639
4012205
220
イエローグリーン
18000
25×3
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08758648
4012106
120
グリーン
30000
5×15
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08758657
4012111
120
グリーン
30000
6×17
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08758666
4012116
120
グリーン
30000
8×20
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08758675
4012131
120
グリーン
20000
15×17
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08758691
4012201
120
グリーン
20000
20×3
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08758700
4012204
120
グリーン
18000
25×3
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08758709
4012105
80
ブラウン
30000
5×15
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08758718
4012110
80
ブラウン
30000
6×17
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08758727
4012115
80
ブラウン
30000
8×20
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08758736
4012130
80
ブラウン
20000
15×17
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08758745
4012200
80
ブラウン
20000
20×3
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08758761
4012203
80
ブラウン
18000
25×3
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08758770
4012109
400
ライトグリーン
30000
5×15
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08758779
4012114
400
ライトグリーン
30000
6×17
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08761755
4012103
320
イエロー
30000
4×13
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08761771
4012122
220
イエローグリーン
30000
10×20
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08761780
4012121
120
グリーン
30000
10×20
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08761789
4012120
80
ブラウン
30000
10×20
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08761798
4012104
400
ライトグリーン
30000
4×13
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08762428
4012123
320
イエロー
30000
10×20
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08762437
4012124
400
ライトグリーン
30000
10×20
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08763207
4012118
320
イエロー
30000
8×20
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08763216
4012119
400
ライトグリーン
30000
8×20
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08764309
4012127
220
イエローグリーン
20000
13×20
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08764318
4012126
120
グリーン
20000
13×20
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08764327
4012125
80
ブラウン
20000
13×20
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08764501
4012102
220
イエローグリーン
30000
4×13
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08764510
4012101
120
グリーン
30000
4×13
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08764519
4012100
80
ブラウン
30000
4×13
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08764686
4012128
320
イエロー
20000
13×20
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08764695
4012129
400
ライトグリーン
20000
13×20
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください