永興電機工業
軸付ゴム砥石 (研磨タイプ)
研磨タイプです。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。画像はイメージです。ゴム砥石自体の用途です。
用途
鍛造金型のエンドミル直彫りの加工目除去ステンレス、耐熱合金の切削目除去アルミダイキャスト製品の表面研磨アルミ素材他軟質系金属の切削目除去アルミ量産品の加工目除去各種素材のバリの処理
軸径(Φmm)
3
タイプ
研磨
適合材
鍛造金型、ステンレス、耐熱合金、アルミダイキャスト製品、アルミ素材他軟質系金属、アルミ量産品、各種素材
入数
5
内容量
1パック
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
色
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08757677
4A12011
80
ピンク
30000
4×13
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08757695
4A12013
220
グリーン
30000
4×13
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08757711
4A12016
1000
グレー
30000
4×13
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08757720
4A12017
80
ピンク
30000
6×17
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08757738
4A12019
220
グリーン
30000
6×17
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08757747
4A12022
1000
グレー
30000
6×17
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08757756
4A12026
320
バイオレット
30000
8×20
¥
3,350
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08757765
4A12027
500
ライトブラウン
30000
8×20
¥
3,350
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08757781
4A12028
1000
グレー
30000
8×20
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08757790
4A12032
320
バイオレット
25000
10×20
¥
3,350
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08757799
4A12033
500
ライトブラウン
25000
10×20
¥
3,350
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08757808
4A12034
1000
グレー
25000
10×20
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08757817
4A12035
80
ピンク
20000
13×20
¥
3,650
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08757835
4A12037
220
グリーン
20000
13×20
¥
3,650
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08757851
4A12038
320
バイオレット
20000
13×20
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08757860
4A12039
500
ライトブラウン
20000
13×20
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08757869
4A12040
1000
グレー
20000
13×20
¥
4,450
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08762866
4A12023
80
ピンク
30000
8×20
¥
3,150
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08762891
4A12025
220
グリーン
30000
8×20
¥
3,150
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08762900
4A12029
80
ピンク
25000
10×20
¥
3,150
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08762918
4A12031
220
グリーン
25000
10×20
¥
3,150
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08764458
4A12014
320
バイオレット
30000
4×13
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08764467
4A12015
500
ライトブラウン
30000
4×13
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08764476
4A12020
320
バイオレット
30000
6×17
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08764485
4A12021
500
ライトブラウン
30000
6×17
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください