曜日別特売

超硬カッター (マイクロカット)

超硬カッター (マイクロカット) - 永興電機工業超硬カッター (マイクロカット) - 永興電機工業超硬カッター (マイクロカット) - 永興電機工業超硬カッター (マイクロカット) - 永興電機工業超硬カッター (マイクロカット) - 永興電機工業超硬カッター (マイクロカット) - 永興電機工業超硬カッター (マイクロカット) - 永興電機工業超硬カッター (マイクロカット) - 永興電機工業

良質の超微粉カーバイドパウダーを特殊製法にて焼成した仕上用超硬カッターです。通常のクロスカットの約2倍の刃数により、滑らかで食い込みの少ない独特の切れ味が特長です。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。

用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)にニッケル合金、コバルト合金などの難削材の仕上げ切削に軸径(Φmm)3適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、ニッケル合金、コバルト合金などの難削材カット名称マイクロカット入数1内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
先端径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087509662A12061480003
13,230
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
087509752A12062240006
13,230
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
087509912A12063480003×12
15,820
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
087510002A12064240006×13
16,680
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
087510092A12065480003×12
14,090
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
087510182A12066240006×13
14,810
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
087510272A12067480003×12
15,820
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
087510362A12068240006×13
16,390
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする