ブタ黒毛ブラシ (平型)

ブタ黒毛ブラシ (平型) - 永興電機工業ブタ黒毛ブラシ (平型) - 永興電機工業ブタ黒毛ブラシ (平型) - 永興電機工業ブタ黒毛ブラシ (平型) - 永興電機工業ブタ黒毛ブラシ (平型) - 永興電機工業ブタ黒毛ブラシ (平型) - 永興電機工業ブタ黒毛ブラシ (平型) - 永興電機工業ブタ黒毛ブラシ (平型) - 永興電機工業

しなやかで、耐久性とハリのある高品質の豚毛を使用した毛ブラシです。加工時に適度なアタリとなり、バリ取りや汚れ取りの作業性に優れています。金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。画像はイメージです。

用途バリ取りや汚れ取り形状平型毛材ブタ黒毛入数10内容量1パック
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08757291601210031500020×2
5,300
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
08757300601210131500023×2
5,300
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
087573366A110012.341500012
3,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
087573456A110022.341500014
3,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
087573616A1200431000025
4,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
087619566A1200132000010
7,200
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
087624806A1200231500012
3,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
087624896A1200331500014
3,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
08762708601210231000025×5
8,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876368860111002.341500020×2
5,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876369760111012.341500023×2
5,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
087648696A110032.341000025
4,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする