曜日別特売

ブタ黒毛ブラシ (カップ型)

ブタ黒毛ブラシ (カップ型) - 永興電機工業ブタ黒毛ブラシ (カップ型) - 永興電機工業ブタ黒毛ブラシ (カップ型) - 永興電機工業ブタ黒毛ブラシ (カップ型) - 永興電機工業ブタ黒毛ブラシ (カップ型) - 永興電機工業ブタ黒毛ブラシ (カップ型) - 永興電機工業ブタ黒毛ブラシ (カップ型) - 永興電機工業ブタ黒毛ブラシ (カップ型) - 永興電機工業

しなやかで、耐久性とハリのある高品質の豚毛を使用した毛ブラシです。加工時に適度なアタリとなり、バリ取りや汚れ取りの作業性に優れています。金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。画像はイメージです。

用途バリ取りや汚れ取り形状カップ型毛材ブタ黒毛入数10内容量1パック
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0875724860111022.341000014×8
5,300
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
08757257601210431000014×8
5,300
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
0875726660121053300020×10
24,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
087573186A110092.34100007×5
5,700
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
087573276A120153100007×5
6,100
6,098
6,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
087638466A110102.341000012×7
5,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
087653686A1201631000012×7
5,600
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする