曜日別特売

ブタ黒毛ブラシ (エンド型)

ブタ黒毛ブラシ (エンド型) - 永興電機工業ブタ黒毛ブラシ (エンド型) - 永興電機工業ブタ黒毛ブラシ (エンド型) - 永興電機工業ブタ黒毛ブラシ (エンド型) - 永興電機工業ブタ黒毛ブラシ (エンド型) - 永興電機工業ブタ黒毛ブラシ (エンド型) - 永興電機工業ブタ黒毛ブラシ (エンド型) - 永興電機工業ブタ黒毛ブラシ (エンド型) - 永興電機工業

しなやかで、耐久性とハリのある高品質の豚毛を使用した毛ブラシです。加工時に適度なアタリとなり、バリ取りや汚れ取りの作業性に優れています。金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。画像はイメージです。

用途バリ取りや汚れ取り形状エンド型毛材ブタ黒毛入数10内容量1パック
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08757239601210731000010×12
8,700
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
087573096A12023380008×13
8,900
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876219160111032.34150006×8
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876220060121063150006×8
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
087622096A110152.3480005×8
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
087622186A12021380005×8
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
087645466A110142.3480005×4
4,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
087645556A12020380005×4
4,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
087645716A12022380006×10
4,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする