曜日別特売

ブタ白毛ブラシ (カップ型)

ブタ白毛ブラシ (カップ型) - 永興電機工業ブタ白毛ブラシ (カップ型) - 永興電機工業ブタ白毛ブラシ (カップ型) - 永興電機工業ブタ白毛ブラシ (カップ型) - 永興電機工業ブタ白毛ブラシ (カップ型) - 永興電機工業ブタ白毛ブラシ (カップ型) - 永興電機工業ブタ白毛ブラシ (カップ型) - 永興電機工業ブタ白毛ブラシ (カップ型) - 永興電機工業

毛材に柔軟性があり、回転させ遠心力でワークに接触させます。毛材密度が高く、清掃や最終仕上げ研磨用として最適です。金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。画像はイメージです。

用途清掃や最終仕上げ研磨用形状カップ型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材ブタ白毛入数10内容量1パック
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087573796A110112.347×5
6,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
087573886A1201737×5
6,100
6,098
6,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
087573976A12019314×8
5,700
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
087615456A110132.3414×8
5,900
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
087638556A110122.3412×7
5,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
087653776A12018312×7
5,600
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする